Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Internal Cone Driving Anchor adalah alat pengikat yang digunakan untuk menahan beban berat pada struktur beton atau material keras lainnya. Alat ini sering digunakan dalam proyek konstruksi dan infrastruktur untuk memastikan stabilitas dan keamanan struktur.
Pemilihan Internal Cone Driving Anchor harus mempertimbangkan jenis material yang akan digunakan, seperti beton atau baja. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah kekuatan tarik dan ukuran anchor yang sesuai dengan kebutuhan proyek.
Internal Cone Driving Anchor menawarkan keunggulan dalam hal daya tahan dan kemampuan menahan beban berat. Desainnya memungkinkan distribusi beban yang merata, sehingga mengurangi risiko kerusakan pada material yang diikat.
Pemasangan Internal Cone Driving Anchor memerlukan pengeboran lubang pada material yang sesuai dengan ukuran anchor. Setelah itu, anchor dimasukkan dan dikencangkan menggunakan alat khusus untuk memastikan penahanannya kuat dan stabil.
Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
LOBSTER(LOBTEX) Lobster-Mungo GL Anchor GL25 1set(100pcs) | - Compatible Screw Diameter 3.8 to 4.1mm - Length 25mm - M Code 10043485 |
689,000 |
LOBSTER(LOBTEX) Hammer-In Gypsum Board Anchor MSNK 1set(200pcs) | - Number of Eyelets 36piece - WidthxLength 7.2x9.0m |
949,000 |
LOBSTER(LOBTEX) Hammer-In Gypsum Board Anchor MSN 1set(100pcs) | - Eyelet Pitch (cm) 90 - WidthxLength 5.4x7.2m |
499,000 |
Fisher Plasterboard Fixing Metal GKM 24556 1set(100pcs) | - Maximum tensile load 0.13kN - Compatible Screw Diameter 4 to 5mm - Length 31mm |
- |
Internal Cone Driving Anchors adalah jenis baut angkur yang dirancang untuk memberikan penahan kuat pada material dasar seperti beton. Jenis ini menggunakan mekanisme kerucut internal yang memungkinkan pengembangan gaya cengkeram pada material dasar ketika baut dikencangkan. Penggunaan utama dari anchor ini biasanya pada konstruksi struktural atau untuk mengamankan elemen-elemen seperti rel, peralatan mekanis, atau komponen bangunan lainnya.
Threaded Anchor Bolt: Digunakan untuk aplikasi dengan kebutuhan kekuatan tarik tinggi, seperti penguncian mesin berat.
Chemical Anchor: Cocok untuk kondisi di mana kekuatan ikatan kimia diperlukan, terutama pada beton dengan kepadatan rendah.
Expansion Anchor: Memiliki mekanisme ekspansi yang cocok untuk gaya tarik moderat hingga tingg
1. Material: Material anchor harus dipilih berdasarkan lingkungan penggunaan. Stainless steel adalah pilihan yang tepat untuk lingkungan korosif, sementara baja lebih ekonomis dan cocok untuk penggunaan umum.
2. Kekuatan Tarik Maksimum: Pertimbangkan kekuatan tarik maksimum yang diperlukan untuk aplikasi tertentu. Misalnya, jika proyek memerlukan kekuatan tarik yang tinggi.
3. Diameter Bor: Pastikan diameter bor sesuai dengan spesifikasi anchor yang digunakan
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami